Referenser
Bosch:2608607365
Rubix:358893
EAN:3165140271042

Produktinformation : LAMELLRONDELL BM K40 125MM RAK - 2608607365 - BOSCH
Diameter mm: 125
Bore mm: 22,23
Grain size: 40
Användningsområden
Ferrous metals|Stainless steel/Stainless steelFerrous metals|Steel/Ferrous metalFerrous metals|Sheet metal
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 100 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 125x125x10 mm |
| Paketerad vikt | 100 g |
| Diameter | 125 mm |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Spannmål | 40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
478,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
