Verktygsnyckel Beta Tools 111 100, Typ: Skiftnyckel| Öppning: 15 mm| Längd: 100 mm
Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:111 100
Rubix:6037062
Tillverkare:001110010
EAN:8014230615110

Produktinformation : 111 100 Adjustable wrenches with scales, chrome-plated 100mm - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 54 g |
| Öppning | 15 mm |
| Längd | 100 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
