Träskruv Spartex VBORN5X45PFA1
Wood screws, ornamental head, pte. drilled, cut. ribbed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBORN5X45PFA1
Rubix:6409941
Tillverkare:9241400650 45/30
EAN:4043377318930


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9241 Ornam. träskruvar m. borrspets, skärande rillor A1 5X45/30 TX - 9241400650 45/30
RSD csk head timber screws, drilling point, milling ribs A1 5X45/30 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,86 kr Ex moms
/ packet
384,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm