Träskruv Spartex VBORN4X50PFA1
Wood screws, ornamental head, pte. drilled, cut. ribbed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBORN4X50PFA1
Rubix:6409946
Tillverkare:9241400640 50/30
EAN:4043377318824


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9241 Ornam. träskruvar m. borrspets, skärande rillor A1 4X50/30 TX - 9241400640 50/30
RSD csk head timber screws, drilling point, milling ribs A1 4X50/30 TX15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,14 kr Ex moms
/ packet
292,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm