Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421134
Rubix:523934
Tillverkare:40421134

Produktinformation : 40421134
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 48 mm |
| Yttre diameter | 60 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Monteringsform | as |
| Material | 88 nbr 101 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
