Referenser
Spartex:734779
Rubix:6334457
EAN:3660338014710



Dokumenter
Produktinformation : Ear clip Clamping range mm 31-34
Material: galvanized steel
.
Usage: rapid assembly, compressed air, spraying, agriculture
Usage: rapid assembly, compressed air, spraying, agriculture
Teknisk information
Attribut
| Typ | ear clip |
|---|---|
| Spännområde, minimum | 31 mm |
| Spännområde, maximalt | 34 mm |
| Bredd | 9.5 mm |
| Material | galvanized steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
168 429,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
210 536,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
