Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67040074

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67040074
Rubix:157844
Tillverkare:67040074
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter150 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd15 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Seal 150x170x15


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt131 g
Innerdiameter150 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd15 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran