Referenser
Brady:230781
Rubix:467384
Tillverkare:230781
EAN:0662820047131

Produktinformation : 230781 - TAG-DANGER -DO NOT OPERATE-160*75
Ideal for indicating safety and lockout information on your machinery. Reverse side of tag is blank.
Teknisk information
Attribut
| Modell | etichetta di avvertimento |
|---|---|
| Längd | 0.249 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Diameter | 7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,92 kr Ex moms
/ packet
391,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
