Tryckregulator Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1
VPPM Proportional pressure regulator
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1
Rubix:505484
Tillverkare:571297
EAN:4052568217785

Dokumenter
Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1 - 571297 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 685,83 g |
|---|---|
| Min. servicetryck | 0 bar |
| Max servicetryck | 6 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 120,83 kr Ex moms
/ Styck
12 651,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran