Tryckregulator Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1

VPPM Proportional pressure regulator

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1
Rubix:505488
Tillverkare:571301
EAN:4052568217822
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 - 571301 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt733 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
11 001,02 kr Ex moms
/ Styck
13 751,28 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran