Tryckregulator Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1
VPPM Proportional pressure regulator
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1
Rubix:506297
Tillverkare:575121
EAN:4052568223694

Dokumenter
Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1 - 575121 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 215x115x65 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 606 g |
| Min. servicetryck | 0 bar |
| Max servicetryck | 6 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 182,37 kr Ex moms
/ Styck
10 227,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran