Tryckregulator Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P

VPPM Proportional pressure regulator

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P
Rubix:502136
Tillverkare:554043
EAN:4052568198299
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P - 554043 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)220x70x115 mm
Logistisk vikt545,9 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
6 818,49 kr Ex moms
/ Styck
8 523,11 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran