Tryckregulator Festo VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1
VPPM Proportional pressure regulator
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1
Rubix:503103
Tillverkare:558347
EAN:4052568205270

Dokumenter
Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1 - 558347 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 811,4 g |
|---|---|
| Min. servicetryck | 0 bar |
| Max servicetryck | 6 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 726,97 kr Ex moms
/ Styck
9 658,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran