Tryckregulator Festo VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-V1P-S1C1

VPPM Proportional pressure regulating valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-V1P-S1C1
Rubix:506366
Tillverkare:576680
EAN:4052568225421
VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-V1P-S1C1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-V1P-S1C1 - 576680 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-V1P-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=12 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Prop.-Pr.Reg.Val.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2253,8 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
13 973,19 kr Ex moms
/ Styck
17 466,49 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran