Tryckregulator Festo VPPE-3-1-1/8-6-420-E1

VPPE proportionell tryckreglerventil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPE-3-1-1/8-6-420-E1
Rubix:502846
Tillverkare:557775
EAN:4052568203986
VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0.06 bar
Max servicetryck6 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 - 557775 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)155x95x90 mm
Logistisk vikt504 g
Min. servicetryck0.06 bar
Max servicetryck6 bar
5 592,02 kr Ex moms
/ Styck
6 990,02 kr Inkl moms
  • Tillgängliga