Riktad pneumatisk reglerventil Festo VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2

VOVG Solenoid valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
Rubix:503604
Tillverkare:560701
EAN:4052568207526
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2 Solenoid valve

Teknisk sammanfattning

Typsolenoid valve vovg
Antal portar5
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Magnetventil, VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2 - 560701 - FESTO


Solenoid valve VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=25 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt54 g
Typsolenoid valve vovg
Antal portar5
Volymflöde200 l/min
1 259,51 kr Ex moms
/ Styck
1 574,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran