Riktad pneumatisk reglerventil Festo VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI

VMPA directional control valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI
Rubix:498041
Tillverkare:537977
EAN:4052568175016
VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI Solenoid valve

Teknisk sammanfattning

Typsolenoid valve
Antal portar5
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Magnetventil, VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI - 537977 - FESTO


Solenoid valve VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt361,46 g
Typsolenoid valve
Antal portar5
Spänning24 V
Max servicetryck10 bar
Volymflöde500 l/min
Tryckområde3/10 bar
2 687,98 kr Ex moms
/ Styck
3 359,98 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran