Riktad pneumatisk reglerventil Festo VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI
VMPA directional control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI
Rubix:498039
Tillverkare:537975
EAN:4052568174996

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI - 537975 - FESTO
Solenoid valve VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=630 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 351 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 610 l/min |
| Tryckområde | -0,9/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 811,75 kr Ex moms
/ Styck
3 514,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran