Riktad pneumatisk reglerventil Festo VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI
VMPA directional control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI
Rubix:498044
Tillverkare:537980
EAN:4052568175047

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI - 537980 - FESTO
Solenoid valve VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=2x2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=680 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 364,4 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 650 l/min |
| Tryckområde | 3/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 687,98 kr Ex moms
/ Styck
3 359,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran