Referenser
Blåkläder Workwear:4989198799004XL
Rubix:6255256
EAN:7330509642061

Produktinformation : Vinterparkas (4989), Svart, 4XL - 4989198799004XL
Högfunktionell vind- och vattentät vinterparkas med quiltfoder som snabbt blir din vän i kylan. Extra hög fleecefodrad krage och fleecefodrade fickor för optimalt skydd. Huvan är avtagbar och justerbar för bästa komfort. Diskreta reflexdetaljer finns fram, bak och på ärmarna. Justerbar midja och ärmavsluten är justerbara med kardborre och har invändig mudd med tumgrepp. Certifierad enligt EN 342, skyddskläder mot kyla tillsammans med vinterbyxa 1810 och EN 343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vinterparkas svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran