Referenser
Blåkläder Workwear:672019779933M
Rubix:6398363
EAN:7330509856079

Produktinformation : Vinteroverall Varsel (6720), Svart/Varselgul, M - 672019779933M
Vind- och vattentät vinteroverall i klass 1-varsel med tejpade sömmar och paddat foder som ger en välbehövlig värme vid kalla temperaturer. Overallen har stretch i ryggen som ger bättre flexibilitet när man böjer sig och bälgad rygg för mer rörelsefrihet. Huvan är avtagbar och anpassad för hjälmar och hörselkåpor. Invändiga knäskyddsfickor, tvåvägsblixtlås i sidan upp till linningen samt hammarhållare i midjan på bägge sidor. Möjlighet till att hänga på de löstagbara verktygsfickorna 2170 finns, och de säljes separat. För att nå olika benlängder, erbjuder vi denna overall i 2 längder. Ex. Storlek Large: LS=kort -4, L=XX cm.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | vinterkjeledress varsel svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran