Multinorm overall Blåkläder Workwear 631715343389S
Vinteroverall Multinorm (6317)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:631715343389S
Rubix:6383803
EAN:7330509855317

Produktinformation : Vinteroverall Multinorm (6317), Varselgul/Marinblå, S - 631715343389S
Flamskyddad och metallfri vinteroverall i varselklass 3 som ger dig det ultimata vinterskyddet från kyla, väta och vind. När du inte kan kompromissa är denna overall det perfekta valet, den är helt enkelt extra allt! Detta olje-, smuts- och vattenavvisande plagg har segmenterade transferreflexer på axlarna för synbarhet från alla håll, skönt värmande fleece inuti fickorna samt tvåvägsdragkedja i plast. Ett dolt stretchparti över ryggen ger ökad komfort. Har praktiska ficklösningar såsom benficka, tumstocksficka, utvändiga knäskyddsfickor och innerficka. Overallen kan öppnas nedifrån och har reglerbar midja samt benavslut. Den hjälmanpassade huvan 2167 säljes separat. Certifierad enligt IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² och ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 och EN 14404. EN 343 4/1 - Vattenpelare: 12 000 mm. EN 342 - Clovärde 2,19 , Icler 0,334 m² K/W.
39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, laminerad, vattentät 12000mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 15, 290 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | s |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| Material | kjeledress vinter multinorm gul/marineblå<br/>39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flammehemmende, antistatisk, laminert, vanntett 12000mm, vindtett, pustefunksjon ret 8, 15, 290 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran