Referenser
Blåkläder Workwear:678519778999C48
Rubix:6062320
EAN:7330509228111

Produktinformation : Vinteroverall (6785), Marinblå/Svart, C48 - 678519778999C48
Overall som underlättar din vardag och gör dig effektivare på jobbet. Praktiskt och skönt att slippa glipan baktill då du böjer dig fram. Vind- och vattentätt ytatyg. Tejpade sömmar och fickor med vattentäta blixtlås. Andra bra egenskaper är tvåvägsblixtlås i front och i ben. Invändiga knäskyddsfickor och avtagbar huva.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 48 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterkjeledress marineblå/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
48