Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 447019779933L
Vinterjacka Varsel Dam (4470)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:447019779933L
Rubix:6385042
EAN:7330509849606

Produktinformation : Vinterjacka Varsel Dam (4470), Svart/Varselgul, L - 447019779933L
Mycket slitstark vinterjacka i klass 1-varsel med dampassform. Jackan med quiltfoder är vind- och vattentät med tejpade sömmar. Jackan har förstärkningar i front och på ärmar och har en rymlig skön passform med ryggpanel i stretch för extra komfort. Huvan är avtagbar och anpassad för hjälmar och hörselkåpor. Öppnas med tvåvägslås. Finns även som herrmodell 4480.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | vinterjakke varsel dame svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran