Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 445619873399L

Vinterjacka Varsel Dam (4456)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:445619873399L
Rubix:6444462
EAN:7330509857205
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggul
Storlekl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Vinterjacka Varsel Dam (4456), Varselgul/Svart, L - 445619873399L


Vinterjacka i varsel med dampassform som ger den extra synbarheten när behovet är som störst. Jackan med quiltfoder är vind- och vattentät med tejpade sömmar, har förstärkningar i front och på ärmar. Rymlig, skön och justerbar passform med ryggpanel i stretch för extra komfort. Huvan är avtagbar samt anpassad för hjälmar och hörselkåpor. Öppnas med tvåvägslås. Finns även som herrmodell 4455.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggul
Storlekl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgsvart
Materialvinterjakke varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek