Referenser
Blåkläder Workwear:448019779933XXL
Rubix:6383586
EAN:7330509855874

Produktinformation : Vinterjacka Varsel (4480), Svart/Varselgul, XXL - 448019779933XXL
Mycket slitstark vinterjacka i klass 1-varsel. Jackan med quiltfoder är vind- och vattentät med tejpade sömmar. Jackan har förstärkningar i front och på ärmar och har en rymlig, skön passform med ryggpanel i stretch för extra komfort. Huvan är avtagbar och anpassad för hjälmar och hörselkåpor. Finns även som dammodell 4470.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | vinterjakke varsel svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran