Vinkelkontaktkullager FAG 7317-B-XL-JP-UA, Yttre diameter: 180 mm | Innerdiameter: 85 mm | Bredd: 41 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7317-B-XL-JP-UA
Rubix:154392
Tillverkare:0191179300000
EAN:4026677446626

Produktinformation : 7317-B-XL-JP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73. . -B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4400 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 85 mm |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 41 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 73..-b-xl-jp |
| Bur | stål |
| Referenshastighet | 4100 rpm |
| Begränsa hastigheten | 4900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 138000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 167000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 809,62 kr Ex moms
/ Styck
16 012,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran