Vinkelkontaktkullager FAG 7413-B-XL-MP-UO, Yttre diameter: 160 mm | Innerdiameter: 65 mm | Bredd: 37 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7413-B-XL-MP-UO
Rubix:163950
Tillverkare:0191189610000
EAN:4012801284332
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter160 mm
Bredd37 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7413-B-XL-MP-UO FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)37x160x160 mm
Logistisk vikt3780 g
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter160 mm
Bredd37 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier74..-b-xl-mp
Burmässing
Referenshastighet3800 rpm
Begränsa hastigheten7300 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r107000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr140000 N
22 662,02 kr Ex moms
/ Styck
28 327,53 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.