Vinkelkontaktkullager FAG 7304-B-XL-TVP-UO, Yttre diameter: 52 mm | Innerdiameter: 20 mm | Bredd: 15 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7304-B-XL-TVP-UO
Rubix:204886
Tillverkare:0191167640000
EAN:4054372837159

Produktinformation : 7304B.TVP.UO V-kont.lager
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 151 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 73..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 11500 rpm |
| Begränsa hastigheten | 19300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 11100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 21700 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 496,61 kr Ex moms
/ Styck
1 870,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran