Vinkelkontaktkullager FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UL, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 55 mm | Bredd: 21 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7211-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:163616
Tillverkare:0167253010000
EAN:4012801282246

Produktinformation : 7211-B-XL-TVP-P5-UL FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Styrkor
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 645 g |
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 21 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 6800 rpm |
| Begränsa hastigheten | 9200 rpm |
| Precision | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 38500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 52000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 186,81 kr Ex moms
/ Styck
5 233,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran