Vinkelkontaktkullager FAG 7210-B-XL-TVP-UA, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 50 mm | Bredd: 20 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7210-B-XL-TVP-UA
Rubix:163609
Tillverkare:0167252710000
EAN:4012801166119
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd20 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7210-B-XL-TVP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Styrkor

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)20x90x90 mm
Logistisk vikt485 g
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd20 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet7600 rpm
Begränsa hastigheten10300 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r28500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr41500 N
2 123,71 kr Ex moms
/ Styck
2 654,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.