Vinkelkontaktkullager FAG 7209-B-XL-MP-UA, Yttre diameter: 85 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 19 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:7209-B-XL-MP-P6-UA
FAG:7209-B-XL-MP-UA
Rubix:163594
Tillverkare:0191149230000
EAN:4012801166058

Produktinformation : 7209-B-XL-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 470 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-mp |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 8000 rpm |
| Begränsa hastigheten | 14300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 27000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 40000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 836,25 kr Ex moms
/ Styck
3 545,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran