Pneumatisk instickskoppling Festo QSML-G1/8-6

Vinkel instickskoppling

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:QSML-G1/8-6
Rubix:491600
Tillverkare:186269
EAN:4052568040673
QSML-G1/8-6 Push-in L-fitting

Teknisk sammanfattning

Materialpbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Priključek 1g 1/8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : L-vinkelkoppling, QSML-G1/8-6 - 186269 - FESTO


Push-in L-fitting QSML-G1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=3,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)80x40x20 mm
Logistisk vikt9,83 g
Materialpbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Priključek 1g 1/8
Profilmini
Priključek 26
232,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
291,13 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran