Pneumatisk instickskoppling Festo QSL-G1/4-10
Vinkel instickskoppling
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:QSL-G1/4-10
Rubix:491453
Tillverkare:186122
EAN:4052568039295

Dokumenter
Produktinformation : QSL-G1/4-10
Push-in L-fitting QSL-G1/4-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 120x100x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 32 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | g 1/4 |
| Profil | qsl |
| Priključek 2 | 17.5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
456,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran