Pneumatisk instickskoppling Festo QSLF-1/8-8-B
Vinkel instickskoppling
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:QSLF-1/8-8-B
Rubix:486163
Tillverkare:153276
EAN:4052568033484

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformation : L-vinkelkoppling, QSLF-1/8-8-B - 153276 - FESTO
Push-in L-fitting QSLF-1/8-8-B 360° orientable, internal thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 19 g |
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
466,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran