Referenser




Produktinformation : ANSATSFIL 1112 250 H3 - 11101253 - PFERD
Verkstadsfilarna i serien 1112 har en platt profil som är utformad för precis bearbetning av rätvinkliga geometrier. De finns i flera längder och tre storlekar och täcker alla filningsarbeten, från grovfilning till finfilning.
Egenskaper:
Filerna i 1112-serien har ett plant tvärsnitt med korsskärning på tre sidor och en slät kant, vilket gör det möjligt att bearbeta ända in i hörnen utan risk för att skada angränsande ytor. Varje fil finns med skaft, i industriell förpackning utan handtag; ett trähandtag eller ett ergonomiskt handtag kan läggas till efter önskemål.
Tre olika slipgrader tillgodoser olika behov: slipgrad 1 säkerställer grov materialavtagning vid grovbearbetning, slipgrad 2 lämpar sig för allmänna filningsarbeten och slipgrad 3 möjliggör precisionsbearbetning och finbearbetning. Materialavtagningen sker jämnt från spetsen till skaftet, oavsett vilken längd som används.
Sortimentet omfattar längder från 100 mm till 350 mm, med bredder och höjder som är proportionella mot formatet. Denna gradvisa uppbyggnad underlättar anpassningen mellan verktyget och arbetsstycket.
Specifikationer:
- Tillgängliga längder: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm.
- Tvärsnitt: rektangulärt.
- Bredder beroende på längd: 12 mm (100 mm), 16 mm (150 mm), 20 mm (200 mm), 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 35 mm (350 mm).
- Höjder beroende på längd: 2,5 mm (100 mm), 4 mm (150 mm), 5 mm (200 mm), 6 mm (250 mm), 6,5 mm (300 mm), 7,5 mm (350 mm).
- Tillgängliga storlekar: 1 (grovbearbetning), 2 (universell användning), 3 (finbearbetning och precision).
- Utförande: med skaft, utan handtag.
- Förpackning: industriell förpackning.
- Bearbetningsbara material: stål och gjutstål, stål upp till 1 200 N/mm² (< 38 HRC), aluminium, brons, koppar, mässing, zink, gråjärn och jämngrafitiskt gjutjärn (GG/GJL, GGG/GJS).
Standarder:
- DIN 7261, form A: tysk standard som definierar geometrin för platta verkstadsfilar, särskilt profilen, proportionerna och filspetsens form.
Användningsområden
Filerna i serien 1112 används vid vanliga arbetsuppgifter inom metallverkstäder och industriellt underhåll: avgradning av bearbetade detaljer, fasning, rundning av vassa kanter och bearbetning av plana ytor. Tack vare sin förmåga att bearbeta vinkelräta geometrier är de särskilt lämpliga för slipning av spår, axlar och vinkelräta ytor.
Dessa filar används i olika miljöer, såsom kittel- och tanktillverkning, finplåtbearbetning, allmän maskinteknik, underhåll av formar och verktyg samt industriell låssmedsverksamhet.
Teknisk information
| Form | platt |
|---|---|
| Längd | 250 mm |
| Handtag | utan |
| Typsnitt | 3 |
| Sektion | 25,0 x 6,0 mm |
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
