Referenser
Blåkläder Workwear:265318045389C54
Rubix:6057859
EAN:7330509353189

Produktinformation : Västbyxa varsel (2653), Varselorange/Marinblå, C54 - 265318045389C54
Bekväm västbyxa med stretch i ryggen samt är reglerbar vid axelsömmen. Knäskyddsfickor i Cordura®. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2 skyddskläder med hög synbarhet.
85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vestbukse varsel orange/marineblå<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54