Referenser
Blåkläder Workwear:265318043389D100
Rubix:6057888
EAN:7330509285374

Produktinformation : Västbyxa varsel (2653), Varselgul/Marinblå, D100 - 265318043389D100
Bekväm västbyxa med stretch i ryggen samt är reglerbar vid axelsömmen. Knäskyddsfickor i Cordura®. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2 skyddskläder med hög synbarhet.
85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 100 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vestbukse varsel gul/marineblå<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 062,86 kr Ex moms
/ Styck
2 578,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
100