Hängselbyxor Blåkläder Workwear 265218609400D116

Västbyxa hantverk (2652)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:265218609400D116
Rubix:6057901
EAN:7330509061930
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggrå
Storlek116
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Västbyxa hantverk (2652), Grå, D116 - 265218609400D116


Knäfickor i Cordura. Två bröstfickor, en med lock samt en med tryckknappar och knivhållare. Säkerhetsrem. Hammarhållare. Två förstärkta lösa verktygsfickor framtill, som kan placeras ovanpå de bälgade framfickorna. Mejselhållare på höger sida av verktygsfickan. Två lösa verktygsfickor bak. Lårficka med mobilficka, pennficka och ID-ficka. Tumstocksficka med pennficka och knivhållare. Dold dragkedja i metall framtill. Elastiskt tyg på baksidan för extra komfort. Justerbara remmar. Extra knivficka på framsidan av låret.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggrå
Storlek116
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgingen sekundärfärg
Materialvestbukse grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

116