Referenser
Blåkläder Workwear:387019003300L
Rubix:6440945
EAN:7330509515969

Produktinformation : Varselväst Varmfodrad (3870), Varselgul, L - 387019003300L
Varm och bekväm varselväst med piléfoder som passar inom flera yrken och kan bäras året runt. Västens ytatyg är vatten- och smutsavvisande och den har ett dolt, kraftigt envägsblixtlås. Den har flera praktiska fickor med blixtlås samt känguruficka i ryggen för handskar och dylikt. För extra komfort är ryggslutet förlängt och nederkanten är justerbar med dragsko.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | varselvest gul<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 316,16 kr Ex moms
/ Styck
1 645,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran