Referenser
Blåkläder Workwear:304925175300XXXL
Rubix:6057731
EAN:7330509425923

Produktinformation : Varselväst Softshell (3049), Varselorange, XXXL - 304925175300XXXL
Modern softshellväst i varselfärger med ett vattentätt tyg som andas. Västen har en hög krage och ett mjukt fleecefoder. Certifierad enligt EN 20471 för ökad synbarhet på jobbet.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshellvest varsel oransje<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran