Referenser
Blåkläder Workwear:302310225300S/M
Rubix:6058021
EAN:7330509418987

Produktinformation : Varselväst (3023), Varselorange, S/M - 302310225300S/M
Lätt varselväst med hög synbarhet. Reflexband runt om, inklusive på ärmarna, så att du syns från alla håll. Dragkedja framtill och smarta öppningar i sida, så att du kommer åt dina vanliga fickor. Certifierade enligt EN20471 klass 3, XS/S klass 2. vilket bl.a. innebär att västen har ärm med reflex.
100% polyester, varpstickad, 120g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | varselvest klasse 3 oransje<br/>100 % polyester, varpstrikket, 125 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran