Varseltröja Blåkläder Workwear 3358197455004XL
Varseltröja med dragkedja (3358)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:3358197455004XL
Rubix:6058438
EAN:7330509415719

Produktinformation : Varseltröja med dragkedja (3358), Varselröd, 4XL - 3358197455004XL
Varseltröja med perfekt passform och reflexer runt om så att du syns från alla håll. Sweatshirten har dragkedja, två fickor fram och en bröstficka. Designad för maximal arbetskomfort och certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3 skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester, borstad baksida, 240g/m².
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | collegegenser varsel rød highvis<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 030,93 kr Ex moms
/ Styck
1 288,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran