Referenser
Blåkläder Workwear:335911588953XXXL
Rubix:6251893
EAN:7330509553879

Produktinformation : Varseltröja (3359), Marinblå/Varselorange, XXXL - 335911588953XXXL
Mjuk och bekväm varseltröja med skurna transferreflexer för extra bra stretchegenskaper och andningsförmåga. Tröjans mörka parti består av 100 % bomull och varselpartiet är gjort i 100 % polyester. Rundhalsad och mudd i nederkant samt ärmavslut för högre komfort. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | marin |
| Material | college varsel marineblå/orange<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 075,83 kr Ex moms
/ Styck
1 344,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran