Shorts varsel Blåkläder Workwear 159618119933C54
Varselshorts med stretch (1596)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:159618119933C54
Rubix:6440212
EAN:7330509787243

Produktinformation : Varselshorts med stretch (1596), Svart/Varselgul, C54 - 159618119933C54
Varselshorts med stretchpaneler i 4-vägsstretch framtill och i oket bak. Shortsens extra breda hängfickor, bakfickor och tumstocksficka är CORDURA®-förstärkta. Segmenterade reflexer runt benen gör shortsen extra smidiga och dig ännu synligare. Shortsen är baserade på modell 1541. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselshorts med stretch svart/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54