Referenser
Blåkläder Workwear:153518113300C58
Rubix:6259847
EAN:7330509568453

Produktinformation : Varselshorts (1535), Varselgul, C58 - 153518113300C58
Sköna varselshorts med god passform och förstärkta verktygsfickor samt bakficka med extra tygvidd och bälg.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | shorts varsel gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran