Referenser
Blåkläder Workwear:637318043399C52
Rubix:6060610
EAN:7330509340615

Produktinformation : Varseloverall (6373), Varselgul/Svart, C52 - 637318043399C52
Bröstficka med lock och kardborreband. Öppna sidofickor, en med D-ring. Bälgade ben- och bakfickor med klaffar. Hammarhållare. Tumstocksficka med pennficka och knivhållare. Justerbar ärmlängd med kardborreband. Telefonficka på insidan. Invändiga knäfickor. Reflexer på 50 mm. ID-kortsficka.
85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | kjeledress varsel gul/svart<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran