Referenser
Blåkläder Workwear:4870198733895XL
Rubix:6448424
EAN:7330509531297

Produktinformation : Varseljacka Vinter (4870), Varselgul/Marinblå, 5XL - 4870198733895XL
Vinterjacka i varsel med quiltfoder i ett mycket slitstarkt, vind- och vattentätt material med tejpade sömmar. Jackan har mörka färgfält på de partier där plagget utsätts för mest smuts. Jackan har rymliga och bra ficklösningar: framfickor, bröstficka med blixtlås, pennficka och telefonficka samt innerfickor, en stor för t.ex. vantar och en mindre ficka med kardborrestängning. Det finns även en infällbar id-kortsficka. Jackan kan justeras i nederkanten, och den är förlängd bak vilket säkrar att ryggen hålls varm även under rörelse. Jackan är EN-certifierat för både varsel och kyla och är en riktigt bra allround vinterjacka.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 5xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterjakke varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
5xl