Referenser
Blåkläder Workwear:490625125300XXXL
Rubix:6264927
EAN:7330509481257

Produktinformation : Varseljacka softshell (4906), Varselorange, XXXL - 490625125300XXXL
Varseljacka med hög krage som kan bäras året runt, antingen som ett andra lager under jackan eller som ytterplagg beroende på väder. Jackan är i softshell och har tumgrepp och elastiska band i ärmavslut samt nederkant för extra komfort. Samtliga fickor har blixtlås. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3.
100% polyester, dubbelstickad interlock, 290g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshelljakke varsel med høy krage oransje<br/>100% polyester, strikket, tosidig laminert, 290g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran