Referenser
Blåkläder Workwear:487725165389XS
Rubix:6448651
EAN:7330509514313

Produktinformation : Varseljacka softshell (4877), Varselorange/Marinblå, XS - 487725165389XS
Smidig och tunn softshelljacka i varsel. Ergonomisk passform som ger mycket god rörelsefrihet. Jackans ytatyg är vattenavvisande med god andningsförmåga samt har behaglig insida i fleece.
100% polyester, 2-lagers, softhell, vattenavvisande, 255 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | softshelljakke varsel orange/marineblå<br/>100% polyester, 2-lags, antirevne, fleece 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran